Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil Phillips PH, Profil à fente ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Réf.: 885N
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 885N
    EAN / GTIN 4000896042593
    Réf. fabricant 885N
    Article hors catalogue L60140 1006

    Description

    Description:

    • Douilles mâles revêtues CVD-TIN
    • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
    • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil Phillips PH, Profil à fente
    • Taille: ∙ 1 x 5,5 – 1,6 x 10 ∙ 4 – 22 ∙ PH1 – PH3
    • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Poids net (kg): 2.87 kg
    • Utilisation manuelle
    • Nombre d'outils : 32

    Livraison:

    Douille ∙ 6 pans 880-6 ∙ 880-7 ∙ 880-8 ∙ 880-9 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
    Douille mâle 8801-4 ∙ 8801-5 ∙ 8801-6 ∙ 8801-8
    Douille mâle 8803-1X5.5 ∙ 8803-1.2X8 ∙ 8803-1.6X10
    Douille mâle 8806-PH1 ∙ 8806-PH2 ∙ 8806-PH3
    Poignée coulissante 8815
    Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
    Cardan universel 8820
    Rallonge 8821-3 ∙ 8821-5 ∙ 8821-10

    Produits adaptés

    Pièces de rechange