Casse-écrous mécanique, Pour écrous: M2-M6

Réf.: 884850 M2-M6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour écrous Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour écrous M2-M6
Largeur taillant 8 mm
Longueur totale sans vis 58,5 mm
Capacité de serrage 4 mm - 10 mm
Type de produit Casse-écrous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 884850 M2-M6
EAN / GTIN 4021176019906
Réf. fabricant 55-0
Manufacturer Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Casse-écrous mécaniques pour écrous grippés ou trop serrés (classe de qualité max. 6) sans abîmer les boulons filetés. Desserrage aisé du burin (avec taillant trempé), pas d’accrochage.