Forger des pinces

Réf.: 8845290
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pinces à becs plats

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8845290
    EAN / GTIN 4010883884525
    Réf. fabricant 8845290
    Article hors catalogue L60160 2878

    Description

    Description:

    Avec gueule de loup

    Caractéristique(s):

    • pour les pièces à usiner: 8 - 10 mm
    • Types d'articulation: articulation posée
    • Largeur totale [mm]: 45 mm
    • Hauteur totale [mm]: 30 mm
    • Longueur totale [mm]: 405 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non