• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Forger des pinces

Réf.: 8845100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8845100
EAN / GTIN 4010883884518
Réf. fabricant 8845100
Article hors catalogue L60160 4212

Description

Description:

Avec gueule de loup

Caractéristique(s):

  • pour les pièces à usiner: 6 mm
  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 51 mm
  • Hauteur totale [mm]: 28 mm
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non