Forger des pinces

Réf.: 8842860
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8842860
EAN / GTIN 4010883884280
Réf. fabricant 8842860
Article hors catalogue L60160 3870

Description

Description:

Avec une bouche plate

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • pour les pièces à usiner: 10 mm
  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 42 mm
  • Hauteur totale [mm]: 33 mm
  • Longueur totale [mm]: 505 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non