• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CISAILLE PASSE-FRANC 30CM

Réf.: 884.30
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
Référence article 884.30
EAN / GTIN 3148512102908
Réf. fabricant 884.30
Article hors catalogue L60130 2448

Description

Description:

  • Points forts du produit: Grâce à la forme creuse de la mâchoire inférieure, il est possible de couper une large feuille de tôle de manière continue et droite sans plier les bords
  • Butée en acier pour la fin de la coupe
  • Peinture époxy.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 52
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 45 - 150
  • Capacité de rendement acier mi-dur [mm]: 1,2
  • Capacité de rendement acier inoxydable [80 kg/mm²]: 0,9
  • [g]: 840