CISAILLE CHANTOURNEUSE 26CM

Réf.: 883B
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 883B
    EAN / GTIN 3148516295200
    Réf. fabricant 883B
    Article hors catalogue L60130 3423

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: La forme particulière des mâchoires de coupe permet de découper certains motifs
    • Butée en acier pour la fin de la coupe
    • Vernis époxy.

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 50
    • L [mm]: 260
    • L1 [mm]: 43 - 170
    • Capacité de rendement acier mi-dur [mm]: 1,0
    • Capacité de rendement acier inoxydable [80 kg/mm²]: 0,8
    • [g]: 530