• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Jeu de poinçons

Réf.: 8839990
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8839990
EAN / GTIN 4010883883993
Réf. fabricant 8839990
Article hors catalogue L60160 4926

Description

Description:

Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémités polies brillantes et laquées transparentes
Dessin 116 L = forme longue

Caractéristique(s):

  • Version: Forme longue
  • Largeur totale [mm]: 75 mm
  • Hauteur totale [mm]: 16 mm
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non