• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tête de rechange Polyamide d 30 mm

Réf.: 8830260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8830260
EAN / GTIN 4010883883023
Réf. fabricant 8830260
Article hors catalogue L60160 3323

Description

Description:

Fabriqué en polyamide incassable, résistant à la rupture et à l'usure, 75 Shore D, testé à -20° C

Caractéristique(s):

  • Version: En polyamide sans échardes, résistant à la rupture et à l'usure, 75 Shore D, testé jusqu'à -20° C
  • Dureté [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø de la tête 1 [mm]: 30 mm
  • Matériau: Polyamide (PA)
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non