• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CISAILLE CHANTOURNEUS DTE 25CM

Réf.: 882A
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 882A
EAN / GTIN 3148512102007
Réf. fabricant 882A
Article hors catalogue L60130 6074

Description

Description:

  • Points forts du produit: Faible effort grâce à la démultiplication du levier
  • Mâchoires forgées, trempées et brunies
  • Branches recouvertes de rouge, avec protection des doigts
  • Ressort de pression d'ouverture interne
  • Levier de blocage
  • Capacité de coupe acier inoxydable 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Capacité de coupe acier mi-dur: 0,8 mm

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 32
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 45 - 130
  • Mge: 1
  • [g]: 475