• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Maillet en caoutchouc avec manche en cendre, d 65 mm

Réf.: 8826820
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8826820
EAN / GTIN 4010883882682
Réf. fabricant 8826820
Article hors catalogue L60160 4106

Description

Description:

Avec deux tables plates
Avec manche en frêne
Avec poignée en frêne

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 340 mm
  • Dureté [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Longueur de la tête: 115 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 65 mm
  • Matériau: Caoutchouc
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non