Maillet en caoutchouc

Réf.: 8825690
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8825690
    EAN / GTIN 4010883882569
    Réf. fabricant 8825690
    Article hors catalogue L60160 4259

    Description

    Description:

    Avec deux tables plates
    Version 2 A avec une table bombée et une table plate
    Avec manche en frêne
    Avec poignée en frêne

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 88 mm
    • Hauteur totale [mm]: 53 mm
    • Longueur totale [mm]: 320 mm
    • Dureté [Shore-A]: 90 Shore-A
    • Longueur de la tête: 90 mm
    • Ø de la tête 1 [mm]: 55 mm
    • Matériau: Caoutchouc
    • Matériau du manche: Frêne
    • 1000 V isolé: non
    • Aimant: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange