• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge ∙ avec isolation de protection ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 90 mm

Réf.: 8821KV-3
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8821KV-3
EAN / GTIN 4000896231997
Réf. fabricant 8821KV-3
Article hors catalogue L60140 5284

Description

Description:

  • Avec bille de retenue
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 90 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 17.5 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 23 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V
  • Utilisation manuelle