• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau en plastique d 35 mm

Réf.: 8821510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8821510
EAN / GTIN 4010883882156
Réf. fabricant 8821510
Article hors catalogue L60160 3592

Description

Description:

Avec manche en frêne
65 Shore D
65 Shore D

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 101 mm
  • Hauteur totale [mm]: 35 mm
  • Longueur totale [mm]: 290 mm
  • Dureté [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Ø de la tête 1 [mm]: 35 mm
  • Matériau: Acétate de cellulose
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non