Marteau en plastique d 27 mm

Réf.: 8821350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8821350
    EAN / GTIN 4010883882132
    Réf. fabricant 8821350
    Article hors catalogue L60160 3238

    Description

    Description:

    Avec manche en frêne
    65 Shore D
    65 Shore D

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 86 mm
    • Hauteur totale [mm]: 27 mm
    • Longueur totale [mm]: 270 mm
    • Dureté [Shore-D]: 65 Shore-D
    • Ø de la tête 1 [mm]: 27 mm
    • Matériau: Acétate de cellulose
    • Matériau du manche: Frêne
    • 1000 V isolé: non
    • Aimant: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange