Rallonge ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 126 mm

Réf.: 8821-5
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8821-5
EAN / GTIN 4000896042364
Réf. fabricant 8821-5
Article hors catalogue L60140 695

Description

Description:

  • Avec bille de retenue
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 126 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg
  • Utilisation manuelle

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop