• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce), Hexagone massif 8 (5/16 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à

Réf.: 882-1
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 882-1
EAN / GTIN 4000896100361
Réf. fabricant 882-1
Article hors catalogue L60140 1442

Description

Description:

  • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce), Hexagone massif 8 (5/16 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur, Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ 4 – 22 ∙ E6 – E14 ∙ T10 – T50
  • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Poids net (kg): 2.52 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 46

Livraison:

Douille ∙ 6 pans 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-13
Douille ∙ TORX® 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-4
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Douille ∙ TORX® 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-6
Embout-tournevis (bit) 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Embout-tournevis (bit) 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40
Embout-tournevis (bit) 2224-T45 ∙ 2224-T50
Adaptateur 2250-1 ∙ 2250-3

Produits adaptés

Pièces de rechange