Pantalon de travail uvex welding gris 102

Réf.: 8818622
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur grau
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8818622
EAN / GTIN 4031101765372
Réf. fabricant 8818622

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Vêtements de protection
  • Sous-types de produits: Vêtement de soudeur
  • Type de produit: Pantalon
  • Sous-types de produits: Pantalon de travail
  • couleur de recherche (filtre): gris
  • Sexe: Homme
  • ajustement: Coupe droite
  • Pointures: 102

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier