Vérin hydraulique, Type: 1

Réf.: 881800 1
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 62 mm
⌀ vérin 14 mm
⌀ corps 37 mm
Course 10 mm
Couple max. admissible 35 Nm
Force d'extraction max. admissible 100 kN
Type de produit Vérin hydraulique

Identification et classification

Référence article 881800 1
Copier
EAN / GTIN 4021176005053
Copier
Réf. fabricant 9-1
Copier
Fabricant Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Corps en acier avec mécanisme hydraulique et retour automatique. Maniement simple: le vérin est inséré entre la vis de l’extracteur et l’arbre. Bloquer le vérin par la vis de l’extracteur et serrer la vis du vérin (le système hydraulique est activé). Si la course ne suffit pas, le processus est renouvelé − après desserrage de la vis de serrage.

Utilisation:

Pour augmenter la pression d’extracteurs mécaniques à partir de la réf. 3. Permettent de retirer aisément des pièces grippées.