Cliquet réversible à denture fine HiPer ∙ verrouillage de sécurité ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 200 mm

Réf.: 8816HPS
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8816HPS
EAN / GTIN 4000896237241
Réf. fabricant 8816HPS
Article hors catalogue L60140 4975

Description

Description:

Utilisation :
L'angle de manœuvre réduit (4°) permet une utilisation encore plus optimisée dans les espaces étroits comme les moteurs, la construction de machines, les véhicules et appareils agricoles ou les énergies renouvelables (solaire, éolienne)
  • Puissance nettement supérieure qu'avec des cliquets de dimensions comparables
  • La fonction de verrouillage du levier de manœuvre permet d'éviter toute manœuvre involontaire
  • Durée de vie accrue grâce à l'utilisation de lubrifiants de pointe dans le mécanisme du cliquet
  • Les tolérances de fabrication assurent une protection contre l'intrusion de saletés
  • Les normes de qualité internes HAZET garantissent une capacité de charge largement au-dessus de la norme
  • Surface qualitative, facile à nettoyer et résistante à la corrosion
  • Dispositif d'accrochage intégré dans le manche
  • Couple de serrage statique homologué par la VPA et conforme à DIN 3122 : 340 Nm (DIN : 202 Nm)
  • Verrou de sécurité à déverrouillage rapide
  • Blocage sûr des douilles
  • Déverrouillage rapide de l'outil grâce au bouton de déverrouillage rapide manœuvrable d'une seule main
  • Nombre de dents : 90 (Angle de manœuvre 4°)
  • Avec bille de retenue
  • Manche bimatière HAZET
  • Surface : chromée
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 200 mm
  • Utilisation manuelle
  • HiPer – l'originale
  • Développement et production « Made in Germany »
  • Statique ET dynamique – la double précision en toute perfection
  • Charge permanente élevée pour une grande longévité
  • Levier de manœuvre ergonomique