• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet réversible ∙ isolé ∙ carré solide de 3/8 pouce (10 mm) ∙ longueur : 208 mm

Réf.: 8816HPKV
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
Référence article 8816HPKV
EAN / GTIN 4000896239184
Réf. fabricant 8816HPKV

Description

Description:

  • Verrouillage soluble des clés à douille
  • Libération rapide de l'outil attaché en appuyant sur le bouton de libération
  • embout/douille des derniers lubrifiants dans le mécanisme à cliquet augmente la durée de vie
  • La fonction de verrouillage du levier offre une protection contre les commutations intempestives
  • Levier à genouillère ergonomique et bouton de déverrouillage
  • Surface : protection isolée
  • DIN EN CEI 60900
  • Made in Germany
  • Appui aérodynamique : 3/8 pouce (10 mm) carré solide
  • Dimensions / longueur : 208 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V.
  • Pour un fonctionnement manuel