• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau de forgeron

Réf.: 8815890
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8815890
EAN / GTIN 4010883881586
Réf. fabricant 8815890
Article hors catalogue L60160 2310

Description

Description:

Manche en fibre de verre pratiquement incassable avec poignée plastique et sécurité de la tête
Poignée en fibre de verre avec poignée en plastique et protection de la tête

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 280 mm
  • Poids de la tête [g]: 1500 g
  • Matériau du manche: fibre de verre
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non