• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poignée articulée ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 250 mm

Réf.: 8814
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8814
EAN / GTIN 4000896042036
Réf. fabricant 8814
Article hors catalogue L60140 2218

Description

Description:

  • Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
  • Avec bille de retenue
  • Manche bimatière ergonomique HAZET
  • Surface : chromée
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 250 mm
  • Poids net (kg): 0.21 kg
  • Utilisation manuelle