Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Réf.: 880ZN-1
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 880ZN-1
    EAN / GTIN 4000896041992
    Réf. fabricant 880ZN-1
    Article hors catalogue L60140 698

    Description

    Description:

    • Douilles à 12 pans
    • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
    • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
    • Taille: ∙ 8 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
    • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Poids net (kg): 1.74 kg
    • Utilisation manuelle
    • Nombre d'outils : 16

    Livraison:

    Douille ∙ 6 pans 880-8
    Douille ∙ 12 pans 880Z-10 ∙ 880Z-11 ∙ 880Z-12 ∙ 880Z-13 ∙ 880Z-14 ∙ 880Z-15 ∙ 880Z-17 ∙ 880Z-19 ∙ 880Z-21 ∙ 880Z-22
    Poignée coulissante 8815
    Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
    Cardan universel 8820
    Rallonge 8821-5 ∙ 8821-10

    Produits adaptés

    Pièces de rechange