• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 17 ∙ 32 mm

Réf.: 880S-17
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880S-17
EAN / GTIN 4000896041091
Réf. fabricant 880S-17
Article hors catalogue L60140 5200

Description

Description:

  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 17 mm
  • Dimensions / longueur : 32 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 24.9 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 22 mm
  • Pour utilisation avec machines