• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille à bougies ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 20.8 ∙ 64 mm

Réf.: 880MGT
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880MGT
EAN / GTIN 4000896040872
Réf. fabricant 880MGT
Article hors catalogue Z62200 880MGT

Description

Description:

Utilisation :
Changement des bougies
  • Avec aimant permanent
  • Exécution longue
  • Dimensions américaines
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 20.8 mm ∙ 13/16 ″
  • Dimensions / longueur : 64 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 27.4 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 22.5 mm
  • Poids net (kg): 0.12 kg
  • Utilisation manuelle