• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille TORX® ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur ∙ 65 mm

Réf.: 880LG-E8
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880LG-E8
EAN / GTIN 4000896053070
Réf. fabricant 880LG-E8
Article hors catalogue L60140 3586

Description

Description:

  • Exécution longue
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ E8
  • Dimensions / longueur : 65 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 10.5 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 17 mm
  • Poids net (kg): 0.04 kg
  • Utilisation manuelle