• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille ∙ 6 pans ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 17 ∙ 60 mm

Réf.: 880LG-17
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880LG-17
EAN / GTIN 4000896040780
Réf. fabricant 880LG-17
Article hors catalogue L60140 1062

Description

Description:

  • Exécution longue
  • Avec moletage
  • Surface : chromée, polie
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 17 mm
  • Dimensions / longueur : 60 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 23 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 18.5 mm
  • Poids net (kg): 0.09 kg
  • Utilisation manuelle