• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille articulée ∙ 12 pans ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 16 ∙ 45.8 mm

Réf.: 880G-Z16
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880G-Z16
EAN / GTIN 4000896203734
Réf. fabricant 880G-Z16
Article hors catalogue L60140 4733

Description

Description:

Utilisation :
Pour la manœuvre de vissage de la boîte de vitesse (vis à 12 pans) sur les véhicules AUDI années 2008 → p. ex. A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7
  • Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
  • Avec bille de retenue
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 16 mm
  • Dimensions / longueur : 45.8 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 22 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 19 mm
  • Utilisation manuelle