• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille articulée ∙ 6 pans ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 18 ∙ 47 mm

Réf.: 880G-18
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880G-18
EAN / GTIN 4000896040506
Réf. fabricant 880G-18
Article hors catalogue L60140 1086

Description

Description:

  • Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 18 mm
  • Dimensions / longueur : 47 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 24.5 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 19 mm
  • Poids net (kg): 0.07 kg
  • Utilisation manuelle