• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille ∙ 12 pans ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 31.5 mm

Réf.: 880AZ-25/32
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880AZ-25/32
EAN / GTIN 4000896040346
Réf. fabricant 880AZ-25/32

Description

Description:

  • Dimensions américaines
  • Avec moletage
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 25/32 ″
  • Dimensions / longueur : 31.5 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 26.8 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 21 mm
  • Poids net (kg): 0.05 kg
  • Utilisation manuelle