Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Réf.: 880/17
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 880/17
    EAN / GTIN 4000896168361
    Réf. fabricant 880/17
    Article hors catalogue L60140 2799

    Description

    Description:

    • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
    • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
    • Taille: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
    • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Poids net (kg): 2.16 kg
    • Utilisation manuelle
    • Nombre d'outils : 17

    Livraison:

    Douille ∙ 6 pans 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
    Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
    Cardan universel 8820
    Rallonge 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10

    Produits adaptés

    Pièces de rechange