• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille mâle ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 88 mm

Réf.: 8808LG-8
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8808LG-8
EAN / GTIN 4000896040025
Réf. fabricant 8808LG-8
Article hors catalogue L60140 3007

Description

Description:

  • Exécution longue
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • DIN 2324, DIN 2325
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ M8
  • Dimensions / longueur : 88 mm
  • Longueur l1: 61.5 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?Le procédé spécial du revêtement TiN très dur permet à la surface d'atteindre une très haute adhérence ainsi qu'une très haute résistance à l'abrasionParticulièrement approprié pour les charges continues, p. ex. lors du vissage en série dans l'industrie et l'artisanatHaute durée de vie de l'outil grâce à une meilleure résistance à l'usureÉpaisseur de la couche optimale pour une parfaite précision dimensionnelleCouple de serrage plus élevéRésistance optimale à la corrosion