Douille mâle ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 41 mm

Réf.: 8808-8
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8808-8
    EAN / GTIN 4000896040001
    Réf. fabricant 8808-8
    Article hors catalogue L60140 2938

    Description

    Description:

    • Exécution courte
    • Avec moletage
    • Surface : revêtue TIN
    • DIN 2324, DIN 2325
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
    • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
    • Taille: ∙ M8
    • Dimensions / longueur : 41 mm
    • Longueur l1: 14.5 mm
    • Poids net (kg): 0.04 kg
    • Utilisation manuelle
    Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?