• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille mâle ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 40 mm

Réf.: 8808-5
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8808-5
EAN / GTIN 4000896039982
Réf. fabricant 8808-5

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • DIN 2324, DIN 2325
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ M5
  • Dimensions / longueur : 40 mm
  • Longueur l1: 13.5 mm
  • Poids net (kg): 0.04 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?