• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pièce d’augmentation ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 35.5 mm

Réf.: 8807S-1
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
Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8807S-1
EAN / GTIN 4000896039951
Réf. fabricant 8807S-1
Article hors catalogue L60140 2183

Description

Description:

  • Pièce d'augmentation entraînement Carré intérieur 10 = 38″ → sortie Carré extérieur 12,5 = 12
  • Entraînement avec alésage pour goupille de retenue et encoche pour joint torique, sortie avec goupille de retenue
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 35.5 mm
  • Diamètre: 22 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg
  • Pour utilisation avec machines

Produits adaptés

Pièces de rechange