• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau en nylon

Réf.: 8806040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8806040
EAN / GTIN 4010883880602
Réf. fabricant 8806040
Article hors catalogue L60160 5151

Description

Description:

Avec manche en frêne
60 Shore D
60 Shore D

Caractéristique(s):

  • Version: Têtes interchangeables
  • Largeur totale [mm]: 120 mm
  • Hauteur totale [mm]: 60 mm
  • Longueur totale [mm]: 380 mm
  • Dureté [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Ø de la tête 1 [mm]: 60 mm
  • Matériau: Nylon
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non