Marteau en nylon

Réf.: 8805900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 8805900
EAN / GTIN 4010883880596
Réf. fabricant 8805900
Article hors catalogue L60160 3704
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec manche en frêne
60 Shore D
60 Shore D

Caractéristique(s):

  • Version: Têtes interchangeables
  • Largeur totale [mm]: 115 mm
  • Hauteur totale [mm]: 50 mm
  • Longueur totale [mm]: 340 mm
  • Dureté [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Ø de la tête 1 [mm]: 50 mm
  • Matériau: Nylon
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non