• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille mâle ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 59.5 mm

Réf.: 8802KV-T30
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8802KV-T30
EAN / GTIN 4000896231775
Réf. fabricant 8802KV-T30
Article hors catalogue L60140 5600

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T30
  • Dimensions / longueur : 59.5 mm
  • Longueur l1: 12.5 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V
  • Utilisation manuelle