Douille mâle TORX® ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 43.5 mm

Réf.: 8802-T30
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8802-T30
EAN / GTIN 4000896039685
Réf. fabricant 8802-T30
Article hors catalogue L60140 429

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T30
  • Dimensions / longueur : 43.5 mm
  • Longueur l1: 17 mm
  • Poids net (kg): 0.04 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop