• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille mâle TORX® ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 43.5 mm

Réf.: 8802-T25
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8802-T25
EAN / GTIN 4000896039661
Réf. fabricant 8802-T25
Article hors catalogue L60140 425

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T25
  • Dimensions / longueur : 43.5 mm
  • Longueur l1: 17 mm
  • Poids net (kg): 0.04 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?