Douille mâle ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 6 ∙ 60 mm

Réf.: 8801K-6KV
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8801K-6KV
    EAN / GTIN 4000896231621
    Réf. fabricant 8801K-6KV
    Article hors catalogue L60140 5353

    Description

    Description:

    • Exécution courte
    • Surface : avec isolation de protection
    • IEC 60900:2018
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
    • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
    • Taille: 6 mm
    • Dimensions / longueur : 60 mm
    • Longueur l1: 12.5 mm
    • Isolation de protection jusqu'à 1000 V
    • Utilisation manuelle