• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille mâle ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 80 mm

Réf.: 8801A-3/8
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8801A-3/8
EAN / GTIN 4000896039500
Réf. fabricant 8801A-3/8
Article hors catalogue L60140 2795

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Dimensions américaines
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: ∙ 3/8 ″
  • Dimensions / longueur : 80 mm
  • Longueur l1: 52.5 mm
  • Poids net (kg): 0.08 kg
  • Utilisation manuelle
Avec lame à épaulement
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?Le procédé spécial du revêtement TiN très dur permet à la surface d'atteindre une très haute adhérence ainsi qu'une très haute résistance à l'abrasionParticulièrement approprié pour les charges continues, p. ex. lors du vissage en série dans l'industrie et l'artisanatHaute durée de vie de l'outil grâce à une meilleure résistance à l'usureÉpaisseur de la couche optimale pour une parfaite précision dimensionnelleCouple de serrage plus élevéRésistance optimale à la corrosion