{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de serrage extérieure | 27 mm - 130 mm | |
Capacité de serrage intérieure | 70 mm - 180 mm | |
Profondeur de serrage jusqu'à | 100 mm | |
Couple maximal | 80 Nm | |
Puissance | 6 t | |
Nombre de crochets | 3 | |
Six pans mâle | 17 mm | |
Poids | 1,59 kg | |
Type de produit | Extracteur à trois griffes |
Référence article | 880130 10 | |
EAN / GTIN | 4021176013621 | |
Réf. fabricant | 30-10 |