• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille mâle ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 10 ∙ 85 mm

Réf.: 8801-10
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8801-10
EAN / GTIN 4000896039340
Réf. fabricant 8801-10
Article hors catalogue L60140 533

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 10 mm
  • Dimensions / longueur : 85 mm
  • Longueur l1: 57.5 mm
  • Poids net (kg): 0.08 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?