• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur universel à trois griffes

Réf.: 880030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
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
Capacité de serrage extérieure 20 mm - 150 mm
Profondeur de serrage jusqu'à 150 mm
Couple maximal 35 Nm
Puissance 2,5 t
Nombre de crochets 3
Six pans mâle 10 mm
Poids 1,16 kg
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880030
EAN / GTIN 4021176480416
Réf. fabricant 483-3

Description

Exécution:

La force de serrage augmente proportionnellement la force d’extraction grâce aux griffes autoserrantes.

Utilisation:

La construction à encombrement réduit permet une extraction dans les endroits difficilement accessibles.