Ciseaux

Réf.: 880
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880
EAN / GTIN 3148512100904
Réf. fabricant 880
Article hors catalogue L60130 2522

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits:2 lames largesPuissance de coupe acier inoxydable 80 kg/mm2: 0,5 mmPuissance de coupe acier mi-dur: 0,8 mmButée en acier forgé pour fin de coupePeinture époxyde

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 55
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 45-130
  • [g]: 520

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop