Alligator® Pince multiprise gainées en plastique antidérapant chromée 180 mm

Réf.: 88 03 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 88 03 180
EAN / GTIN 4003773042860
Réf. fabricant 88 03 180
Article hors catalogue L70010 801

Description

Description:

  • bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
  • plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprises standard de la même longueur : réglage de l'ouverture à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée
  • Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
  • intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
  • charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
  • conception robuste, insensible à la salissure
  • idéal pour les travaux à l'extérieur
  • Ergot de protection évitant les pincements

Caractéristique(s):

  • Positions de réglage : 9
  • Capacité pour les tubes en pouces (diamètre) : Ø 1 1/2in
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 36mm
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 42mm
  • chromé
  • avec revêtement en plastique antidérapant

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop