• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Alligator® Pince multiprise avec gaines bi-matière minces noire atramentisée 250 mm

Réf.: 88 02 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 88 02 250
EAN / GTIN 4003773019282
Réf. fabricant 88 02 250
Article hors catalogue L70010 460

Description

Description:

  • Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
  • intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
  • charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
  • conception robuste, insensible à la salissure
  • idéal pour les travaux à l'extérieur
  • Ergot de protection évitant les pincements
  • avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile

Caractéristique(s):

  • Positions de réglage : 9
  • Capacité pour les tubes en pouces (diamètre) : Ø 2 in
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 46mm
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 50mm
  • noire et brunie à froid
  • avec des gaines minces à plusieurs composants
  • poli