• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Alligator® Pince multiprise avec gaines bi-matière noire atramentisée 180 mm

Réf.: 88 02 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 88 02 180
EAN / GTIN 4003773044222
Réf. fabricant 88 02 180
Article hors catalogue L70010 1813

Description

Description:

  • bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
  • plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprises standard de la même longueur : réglage de l'ouverture à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée
  • Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
  • intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
  • charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
  • conception robuste, insensible à la salissure
  • idéal pour les travaux à l'extérieur
  • Ergot de protection évitant les pincements

Caractéristique(s):

  • Positions de réglage : 9
  • Capacité pour les tubes en pouces (diamètre) : Ø 1 1/2
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 36mm
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 42mm
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli